郡上ジョレン 900柄付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79487950 品番72012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

刃部には切れ味に優れる炭素鋼を使用

用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)910 質量(kg)1.6 頭部長(mm)175 先幅(mm)235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする