豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
播州型ステン平鍬鋼付40°1500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79487995
品番
78539
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業に適します
材質
頭部:ステンレス+二層鋼板/柄部:天然木
全長(mm)
1520
質量(kg)
1.5
頭部長(mm)
330
先幅(mm)
150