豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
播州型 平鍬鋼付40°1500柄共
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79488004
品番
78515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1520
質量(kg)
1.6
頭部長(mm)
330
先幅(mm)
150