FACN-K 回転ファブリックチェア アイリスオーヤマ 79492947 FACN-K 回転ファブリックチェア アイリスオーヤマ 79492947 FACN-K 回転ファブリックチェア アイリスオーヤマ 79492947 FACN-K 回転ファブリックチェア アイリスオーヤマ 79492947 FACN-K 回転ファブリックチェア アイリスオーヤマ 79492947 FACN-K 回転ファブリックチェア アイリスオーヤマ 79492947

回転ファブリックチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 79492947 品番 FACN-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【簡単組み立て】【6段階リクライニング】
テレワークやダイニングチェアにオススメな回転ファブリックチェアです。座面が360度回転するので、物を取る時も便利です
背もたれは快適6段階でリクライニングできるため、お好きな角度に調節可能です。
座面が高いので座りやすく、立ち上がりも楽にできます。身体にフィットする座り心地で長時間座っていても快適です。
使用しない時は、背面をたたんでコンパクトに。
簡単組み立てです。

アイボリー 座面高さ(mm)450 寸法(mm)座面:約450×440 質量(kg)7.8 耐荷重(kg)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×580〜780×930〜990 座面厚(mm)約130 折りたたみ寸法(mm)約450×540×580 リクライニング背もたれ6段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする