3レイヤードウェザーレインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79493227 品番 ♯7931-SU
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レインウェア業界の中でも、高い防水性と透湿性を両立させた、軽量かつ快適なレインスーツです。耐水圧 24000mm 透湿度 33000g/m2・24h。透湿度の数値は、メーカーレインウェアの中で最高値になります。キャリーポーチ付。
【3レイヤーとは】表地と中間層の特殊フィルム、そして裏地の3層を圧着させてできている機能素材です。高機能の秘密は、中間層の特殊フィルム。目に見えない無数の穴が開いており、この穴は外側からの水を通さず、内側の水蒸気を通すのが特徴です。中間層に特殊フィルムを使用することで、高耐水圧・高透湿・防風性を実現しています。
<ジャケット>
・頭にフィットする立体型仕様の本体一体型フード
・雨の入りにくい仕様のファスナー採用
・袖口マジックベルト調整
・内側両裾にドローコード付
・ポケット付
<パンツ>
・水の浸入を防ぐヒップシームレス加工
・ウエスト調整機能
・裾絞り機能

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 材質ポリエステル/PTFEラミネート/ポリエステル キャビアブラック サイズM 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 股下(cm)74 着丈(cm)75(R)/70(F) 裄丈(cm)88 胴囲(cm)76〜84
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする