レインウェア業界の中でも、高い防水性と透湿性を両立させた、軽量かつ快適なレインスーツです。耐水圧 24000mm 透湿度 33000g/m2・24h。透湿度の数値は、メーカーレインウェアの中で最高値になります。キャリーポーチ付。 【3レイヤーとは】表地と中間層の特殊フィルム、そして裏地の3層を圧着させてできている機能素材です。高機能の秘密は、中間層の特殊フィルム。目に見えない無数の穴が開いており、この穴は外側からの水を通さず、内側の水蒸気を通すのが特徴です。中間層に特殊フィルムを使用することで、高耐水圧・高透湿・防風性を実現しています。 <ジャケット> ・頭にフィットする立体型仕様の本体一体型フード ・雨の入りにくい仕様のファスナー採用 ・袖口マジックベルト調整 ・内側両裾にドローコード付 ・ポケット付 <パンツ> ・水の浸入を防ぐヒップシームレス加工 ・ウエスト調整機能 ・裾絞り機能