MY PASTY のびのびポット洗い

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79493945 品番55530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

底面の汚れもしっかり洗える不織布タイプのクリーナー。
ボトルの深さによって長さを2通りに変えて使えます。
底面の汚れもしっかり洗える不織布タイプです。
キッチンに馴染みやすいホワイトカラー。
ポットやグラス洗いに最適です。

材質(柄・軸・キャップ)ポリプロピレン・(ボタン)ABS樹脂・(頭)ナイロン不織布 ホワイト 質量(g)約40 耐熱温度(℃)約70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×29.5〜37.5×5.5 適合用途ポット洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする