東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDユニットフラット形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79493954
品番
LDF3N-H-GX/WR4/2
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
83
光束(Lm)
450
配光角度(°)
120
光色
昼白色
グリーン購入法
適合