天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 背抜き手袋
天牛(富士手袋工業)の ニトリルゴム 背抜き手袋
プレミアムニトキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79494006
品番
86-79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。
油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途
建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。
色
オリーブグリーン/ブラック
サイズ
L
規格
EN388:2016
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
7.6
材質(手袋)
ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
手のひらまわり(cm)
18.5
材質(掌側)
ニトリルゴム
ゲージ数
15
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2