超撥SAMURAI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード79494076 品番809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

性能が異なるタイプの撥水剤を配合し、ハイブリッド効果で撥水力が持続します。
油膜や雪・霜が付着しにくくなります。
リアガラス、サイドガラスにも使用できます。
洗車後の拭き上げが楽になり、ウロコが付きにくくなります。
油膜除去剤(ガラス美人)使用後のコーティングに最適です。

使用方法
1流水にて砂、ホコリなどを洗い流してください。
2ガラス面の水分を拭き取り、充分乾燥させてください。
3専用スポンジに本剤を浸みこませ、ガラス面に塗り広げてください。
4全体が白くなるまで乾燥させてください。
綺麗な固く絞った濡れタオルで拭き取ってください。
用途自動車の窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水 付属品専用スポンジ×1個/取扱説明書×1部 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量150mL 危険物の性状水溶性
関連資料:(3.9MB)
注意
※通常の油膜除去にはスポンジやウエスを使用してください。ガラス美人付属の不織布は研磨力が強すぎる場合があります。

商品説明動画

超撥SAMURAI 製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする