商品画像

JK-5588A 7Dシェーバースキンヘッド kensen 79494329 JK-5588A 7Dシェーバースキンヘッド kensen 79494329

7Dシェーバースキンヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79494329 品番JK-5588A
参考基準価格(税別)¥6,345 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290

kensen 7Dシェーバースキンヘッドはフローティングデザインを採用ヘッドが上下・左右に動けます。
革新なマグネット式ヘッドで、直接に垂直に上から取り外せ、ヒゲや髪くずにを洗い流すメンテナンスも非常に手軽です。
マグネット式で簡単に取り外せるため、水ですすぐだけで簡単にきれいになります。
IPX6防水機能&お風呂剃り対応可能

セット内容7Dメンズシェーバー、鼻毛カッター、マグネット替刃、トリマーヘッド、USB充電ケーブル、3mmトリマーコーム、5mmトリマーコーム、7mmトリマーコーム、掃除用ブラシ、保護キャプ、収納ケース、日本語取扱説明書 材質ABS 設置方法マグネット式 充電時間(分)90 バッテリー容量(mAh)600 充電方式USB充電式 防水性IPX6
取扱説明書:(147.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする