コロニル
コロニルの 靴関連用品
コロニルの 靴メンテナンス用品
コロニルの 靴磨き
1909アプリケーションブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79494374
品番
70200000200
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
弾力性と耐久性に優れた馬毛を使用したクリーム塗布用ブラシです。
クリームをムラなく塗ることができます。
広い範囲や指の入らない細かい箇所のクリーム塗布にも便利です。
用途
クリーム塗布用ブラシ
色
ブラック
主成分
毛:馬 木材:ビーチ材
対象
スムースレザー、靴、バッグなど
寸法(高さH×幅W)(cm)
【本体】7.1×2.7(※直径)