ビバサマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズ45 (メンズ28.5cm〜29.0cm) 注文コード79494794 品番183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はサイズ10種類から選べます 他の種類を見る

表面の銀イオンが配合されたテリーコットンが汗を吸収し靴内を清潔に保ち素足での使用を快適にします。
通気性の高いシサル麻が靴内をドライに保ちます。裏面のフットベッドが横アーチ、内・外側縦アーチを支え、ヒールパッドが歩行時のカカトの衝撃を和らげます。
手洗い出来ます。APMA(アメリカ足病学協会)認定製品。

用途パイル地フットベッドのアーチサポーチインソール サイズ45 (メンズ28.5cm〜29.0cm) 材質表示第一層(表面層)=繊維(テリーコットン)、第二層=繊維(シサル麻)、パッド=ラテックスフォーム(2種類)、フットベッド=ポリプロピレン 対象カジュアル・ウォーキング・スポーツ・安全靴・作業靴・長靴
注意
※ブランドのロゴ及びパッケージが新しいものに随時切り替わっており、新旧の商品が混在しているため、お客様がお選びいただくことはできません。あらかじめご了承くださいませ。
※本製品を靴から取り出す際、繊維などの素材の一部が靴内に付着することがあります。
※足に痛みを感じたら、すぐに使用を中止して下さい。
※本製品は治療用ではありません。また、使用感には個人差があります。
※サイズは使用対象靴の種類により異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする