ビバウィンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズ44 (メンズ27.5cm〜28.0cm) 注文コード79494898 品番198
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はサイズ11種類から選べます 他の種類を見る

表面の羊毛が保温効果を与えます。三層構造断熱シールドが寒さから足を守ります。裏面のフットベッドが横アーチ、内・外側縦アーチを支え、ヒールパッドが歩行時のカカトの衝撃を和らげます。APMA(アメリカ足病学協会)認定製品。

用途暖かい羊毛フットベッドのアーチサポートインソール サイズ44 (メンズ27.5cm〜28.0cm) 材質表示第一層(表面層)=繊維(羊毛)、第二層=ハイテクフォーム、第三層=アルミホイル、パッド=ラテックスフォーム(2種類)、フットベッド=ポリプロピレン 対象カジュアル・ブーツ・アウトドア・安全靴・作業靴
注意
※ブランドのロゴ及びパッケージが新しいものに随時切り替わっており、新旧の商品が混在しているため、お客様がお選びいただくことはできません。あらかじめご了承くださいませ。
※本製品を靴から取り出す際、繊維などの素材の一部が靴内に付着することがあります。
※足に痛みを感じたら、すぐに使用を中止して下さい。
※本製品は治療用ではありません。また、使用感には個人差があります。
※サイズは使用対象靴の種類により異なる場合があります。
※本製品はカット出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする