BRIGA Valet brush 馬毛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79495887 品番RWHB-B398
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ホコリ落とし用の馬毛ブラシです。
”VALET”は身の回りを世話する従者を意味します。身の回りのあらゆる革製品、衣類などに幅広くお使いいただきたいという思いからネーミングしました。
柄にはブナ材を使用し、手のひらに沿ってフィットするようにデザインしました。これにより、手のひら全体でブラシを掴むことが出来るので、長時間使用しても疲れないよう設計しております。
極力薄くマットな塗装を施し、ナチュラルな風合いに仕上げました。
毛束を植える穴の径を3 mmと少し小さめにし、その分多くの毛束を隙間なく植えております。これによりブラッシング時の柔らかなタッチと適度なコシの両立を実現しました。
また、通常より長めに切り揃えた35 mm長の馬毛が、手の届きにくい箇所のホコリもしっかりキャッチして効率的に取り除くことが出来ます。
シューズブラシとしてだけでなく、バッグや財布などの革小物、または衣類などあらゆるものにお使い頂けるブラシです。

用途ホコリ落とし用の馬毛ブラシです。 主要材質ブラシ:馬毛、柄:ブナ材 対象スムースレザー、起毛皮革、合皮、皮革製品全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする