1909シュプリームクリームDX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100mL) 注文コード 79495905 品番 79540019751
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

皮革への浸透力の高いシーダーウッドオイル、ラノリンなどの天然オイルを配合した皮革のための最高級栄養クリームです。
バランス良く保革・栄養効果、柔軟性を与え、補色性にも優れています。
皮革内部へゆきわたることで微細な皮革繊維に潤いを与え、深みのあるしっとりとしたツヤが生まれます。

用途スムースレザーに効果的な最高級栄養クリーム ブラック 主成分シーダーウッドオイル ラノリン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】3.9×7.0cm(※直径) 【ケース】4.2×7.6×7.6 対象スムースレザー(ツヤあり) ※コードバン、ブラッシュレザー(特殊研磨加工された皮革)にも効果的です。、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物、ソファなど
注意
※対象素材・製品以外には使用出来ません。
※一部特殊素材にシミ、色落ちの出る場合がありますので目立たない箇所で試してください。
※一部分に多量に使用しないでください。
※湿った皮革は乾かせてから使用してください。
※使用後は蓋をしっかり閉めてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
ヌバックの登山靴の仕上げ
株式会社高田宝飾店 様 (卸売・小売業)

防水処理の後に薄くのばして乾燥後にブラシで仕上げています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする