1909シュプリーム プロテクトスプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード79495914 品番18820019000
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フッ化炭素樹脂と皮革への浸透性が高いシーダーウッドオイルをブレンドした防水スプレーです。フッ化炭素樹脂とシーダーウッドオイルが皮革繊維に深く浸透し、高い防水効果と保革・栄養効果を与えます。スムースレザー、起毛皮革をはじめ、メタリック仕上げやプリントレザーなど、様々な皮革に使用できます。

用途風合いを守る栄養・防水スプレー 適合靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物 主成分フッ化炭素樹脂 シーダーウッドオイル 適合材スムースレザー 起毛皮革(スウェード・ヌバック・ベロア) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL 寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5(※直径) 危険物の性状非水溶性
注意
※対象素材以外には使用出来ません。
※一部特殊素材にシミ、色落ちの出る場合がありますので、事前に目立たない箇所で試してください。
※液ダレの原因になりますので容器を傾けて使用しないでください。
※シミ、変質等の原因になりますので、至近距離から使用しないでください。
※湿った素材には使用しないでください。
※溶剤は引火性なので火気に充分注意すること。
※人体に向けて使用しないこと。
※目に入れたり、皮膚につけないこと。
※幼児やペットのいるところでは使用しないこと。
※飲食物、食器などにスプレーがかからないように注意すること。
※呼吸器系疾患のある方は、使用しないこと。
※床面にかかったスプレー液は滑り易いのですぐに拭き取ること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする