1909レザークリーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(75mL) 注文コード79495939 品番36430030000
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

天然のワックス、オイルに加えクリーニング成分を配合した、
クリーニング効果と高い栄養効果を合わせ持つクリームです。
皮革表面の汚れを落とし、色を活性化させます。
同時に油分とツヤを与え質感を向上させます。
スポンジアプリケーター付きで手を汚さず、ムラなく簡単にお手入れできます。

用途汚れを落とし+栄養が1本で可能なクリーム 主成分ワックス 界面活性剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】14.5×3.3cm(※キャップ直径) 【ケース】15.2×4.7×3.8 対象スムースレザー、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする