ウォーターストップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード79495948 品番16610030000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

素材に浸透して働くタイプのフッ化炭素樹脂配合防水スプレーです。
皮革の通気性・柔軟性を損なわず、高い防水・防汚効果を与えることができます。
速乾性のため、デリケートな革にも安心してお使いいただけます。
革、合皮、テキスタイル等様々な素材にお使いいただけます。
UVプロテクション成分配合。

用途皮革・テキスタイル製品全般の防水・防汚スプレー 適合皮革・テキスタイル製品全般 容量(mL)100 主成分フッ化炭素樹脂 適合材スムースレザー、起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、合成皮革、テキスタイル、防水透湿素材 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量48mL 寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×4.5 危険物の性状非水溶性
注意
※対象素材以外には使用出来ません。
※一部特殊素材にシミ、色落ちの出る場合がありますので、事前に目立たない箇所で試してください。
※液ダレの原因になりますので容器を傾けて使用しないでください。
※シミ、変質等の原因になりますので、至近距離から使用しないでください。
※湿った素材には使用しないでください。
※溶剤は引火性なので火気に充分注意すること。
※人体に向けて使用しないこと。
※目に入れたり、皮膚につけないこと。
※幼児やペットのいるところでは使用しないこと。
※飲食物、食器などにスプレーがかからないように注意すること。
※呼吸器系疾患のある方は、使用しないこと。
※床面にかかったスプレー液は滑り易いのですぐに拭き取ること。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79495948 16610030000 75166571 16610030000 ウォーターストップPFC FREE コロニル ウォーターストップPFC FREE コロニル 1本(200mL) 1,300
欠品中
税込1,430
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする