RSCAH ハイブリッドクールベスト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79496815 品番#7300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

最強冷感!水冷ベストの首元にペルチェが2個ついたハイブリッド冷感ベスト。1つのバッテリーで水冷とペルチェを使用できます。付属のバッテリーで最大約6時間使用可能!

セット内容ベスト、専用バッテリー(#7301)、USBケーブル、取扱説明書 ブラック サイズフリー 材質(ホース)冷却:シリコーンゴム 材質(タンク)TPU 素材表地:ナイロン・ポリエステル、裏地:ポリエステル100%、脇切替生地:ポリエステル・ポリウレタン 使用時間(時間)最大同時:約6
注意
※使用方法については、付属の取扱説明書を事前に必ずお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79496815
2024-07-19
用途:
一般作業
有限会社ウエダ企画 様 (建設業・工事業)

ペルチェよく冷えます。けれど普通に着て作業してたら首には絶対当たりません。ベストの胸元を前に引っ張った状態にするか頭を後方に倒すとかしないとペルチェの恩恵は受けられませんでした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする