洗える エレガンスチュニック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード79497104 品番ブラック3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

1枚なのに重ね着したように見える、上品なフォーマルチュニック。夏場のフォーマルシーンに最適。汗をかいても、お手入れは洗濯機でOK。
ゆったり設計で着心地ラクラク。一枚なのに重ね着したように見えるデザイン。お尻が隠れるロング丈。
透けない素材。胸元ファスナーで着脱簡単。肘が隠れる七分袖。フロントはレース使いで、おしゃれ着としても大活躍。入卒式、結婚式などにも。洗濯可(洗濯ネット使用)。

用途夏場のフォーマルシーンなどに。カットソー トップス ブラウス 7分袖 重ね着風 結婚式 卒業式 入学式 フォーマル 黒 上品 おしゃれ 洗濯機OK 材質身生地:ポリエステル100%、レース部分:綿/ナイロン ブラック サイズ3L バスト(cm)100〜108 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする