大人のレースカチューシャ ヘアバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79497208 品番 ブラウン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

髪のお悩みサッとカバー!まるごとすっぽりレースカチューシャ。大好評「大人のふんわりカチューシャ」にエレガント幅広レースタイプが登場。
気になる白髪や薄毛も瞬時にイメージチェンジ!急な来客にも慌てない。サッと着けられて帽子より手軽、レースだから蒸れにくい。
約16cmの幅広タイプだから意外と目立つつむじまでまるごとすっぽり。髪の色に合わせやすいブラックとブラウン、グレージュの3色展開。
長時間着けても痛くなりにくい芯材使用。先端にはズレにくいシリコンカバー付き。レース使いで、オシャレとしても大活躍。

用途ヘアバンド、カチューシャとして。日常使いから、お呼ばれ、入卒式、結婚式などにも。ヘアアクセサリー 幅広 白髪隠し 薄毛隠し 便利 ターバン ヘアアレンジ レース おしゃれ かわいい 材質本体生地:ポリエステル100%、カチューシャ芯材:ABS樹脂/ASA樹脂、カチューシャカバー:シリコーン ブラウン 幅(cm)5〜16 全長(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする