マーメイドstyleインナー 補整下着

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM-L ブラック 注文コード79497226 品番ブラックM-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

着ている間、姿勢と骨盤をケアするソフトな着心地のサポートインナー。
ブラジャー+キャミソール+補整下着がこれ一枚で。砂時計型シルエットが着用時の体のラインを滑らかに整える。
段差が出にくい脇高設計でシルエットスッキリ。全方向360°やさしく包み込んで苦しくない。
後下がりのロング丈でお尻まですっぽり。伸縮性抜群、蒸れにくく吸水速乾性に優れた特殊繊維使用。
洗濯可(洗濯ネット使用)。

用途補整下着、サポート下着として。ボディスーツ 着圧 補正 ボディシェイパー カップ付き 骨盤ケア 姿勢 サポーター スタイルアップ 下着 ブラ 材質ナイロン90%、ポリウレタン10% ブラック サイズM-L 質量(g)100 機能伸縮性、吸水速乾性、洗濯可能(洗濯ネット使用) バスト(cm)79〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする