廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ナイロンスペーサー六角オネジメネジ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
79503894
品番
BSN-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
長さ(mm)
4
色
半透明
ねじ径M
3(ピッチ0.5)
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)75
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応