シンコール
シンコールの 内装資材
シンコールの カーペット・フロア
シンコールの タイルカーペット
SQPRO アルベロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12枚)
注文コード
79503910
品番
ABR-2561
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
マルチループパイル
色
バウムクーヘン
規格
防炎性:E2180434
寸法(cm)
25×100
機能
SH/SD/制電/防炎/重歩行
パイル長(mm)
5.0〜2.5 (総厚7.5)
材質(パイル)
原着ナイロン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
流し貼り/アシュラー貼り/ヘリンボン貼り/ブリック貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
注意
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。