シンコール
シンコールの 内装資材
シンコールの カーペット・フロア
シンコールの タイルカーペット
SQPRO イルグレイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12枚)
注文コード
79503946
品番
ILG-3022
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
形状
マルチループパイル
色
ミスティーブルージュ
規格
防炎性:E2210349
寸法(cm)
50×50
機能
SH/SD/制電/防炎/重歩行
パイル長(mm)
4.0〜3.0 (総厚9)
材質(パイル)
リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り/流し貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
注意
流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。