シンコール
シンコールの 内装資材
シンコールの カーペット・フロア
シンコールの タイルカーペット
SQPRO ニューテック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(16枚)
注文コード
79503989
品番
TEC-52
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
レベルループパイル
色
ピクルス
規格
防炎性:EO960244
寸法(cm)
50×50
機能
SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)
3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)
ナイロン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G