SQPRO セレニティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 79504716 品番 SNT-673
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状マルチループパイル コズミックブルー 規格防炎性:E2180447 寸法(cm)50×50 機能SD/制電/防炎/中歩行 パイル長(mm)4.5〜2.5 (総厚7) 材質(パイル)原着ポリプロピレン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り/流し貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G
注意
流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする