シンコール
シンコールの 内装資材
シンコールの カーペット・フロア
シンコールの タイルカーペット
TG-1000 プレーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
79504899
品番
TG-1033
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
規格
防炎No:EO100195
寸法(cm)
50×50
機能
制電/防炎
パイル長(mm)
3.5 (全厚6.2)
材質(パイル)
ポリプロピレン
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
ゲージ
1/10G
制電性(KV)
1.0以下
関連資料:
(3.17MB)