TG-1000 ストライプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード79505084 品番TG-1123
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
規格防炎No:EO100195 寸法(cm)50×50 機能制電/防炎 パイル長(mm)3.5 (全厚6.2) 材質(パイル)ポリプロピレン 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 ゲージ1/10G 制電性(KV)1.0以下
関連資料:(3.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする