7CN-E2111-00 部品 EF2300/EF23H(7C31, 2016) 050 YAMAHA(ヤマハ) 79505098

部品 EF2300/EF23H(7C31, 2016) 050

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード79505098品番7CN-E2111-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260
部品名称バルブ、インテーク形状図番2部位名称カムシャフト&バルブ1台あたりに必要な個数1個展開図部品No.04
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 発電機
教育・研究機関

電流負荷がかかるとエンジンが止まる減少が起こ利分解修理を実施。プラグとエレメントの交換で不調は解消。エレメントを探すにも苦労していたのでモノタロウに在庫があって助かりました。

対象商品 : 79505807
2023-06-22
用途: 交換

10年以上放置してあった発電機。キャブレターを開けてみたところ針穴程度の穴を発見したので交換しました。簡単に装着できまして発電機はめでたく復活しました。

1が参考にしています
対象商品 : 79509158
2021-07-05
用途: 発電機のメンテナンス
藤写真事務所サービス業

SWITCHは頻繁に付かうと壊れ易いですが、安価で交換修理に際しては助かります

対象商品 : 79505807
2021-01-08
用途: 発電機のメンテナンス

純正部品でしたので何の不安も感じず、適切なサイズと仕上がりでそのまま交換できました。
リードタイムも事前にある程度わかっているのでよほど急ぎの場合でなければ純正部品を使用するのが良いと思います。(自作できない事はない部品ですが、自分で切り出してもコストはそんなに安くならないので…)
梱包も発送も安心のモノタロウさんで他の選択肢を迷う必要は無かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 79506586
2021-01-22
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

こまかな部品を注文出来て助かりました。部品展開図が掲載されていてとても便利です。

対象商品 : 79504732
2020-07-08
用途: 発電機の修理」
その他業種

古い発電機だったので廃棄しようと思っていたのですが、発電しているのでガバナーの交換・調整をやってあきらめようと思い注文しました。
部品代が高ければあきらめたのですが、部品が到着して再度組み直しをして完全復活しました。

対象商品 : 79505843
2020-01-31
用途: バイク
サービス業

細かいパーツを安く買うことができて大変助かります。

対象商品 : 79505843
2022-04-30
用途: 発電機の修理

ヤマハEF23Hのキャブレター交換時に前後のガスケットが切れていたので一緒に注文して交換しました。もしかしたら注文間違いか余分な出っ張りがありましたが取り付けには問題なかったのでそのまま使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする