SQPRO パルコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16枚) 注文コード 79505407 品番 PAC-293
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
形状レベルループパイル ジャストブラック 規格防炎性:EO920239 寸法(cm)50×50 機能SD/制電/防炎/中歩行 パイル長(mm)3.5 (総厚6.5) 材質(パイル)原着ポリプロピレン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする