SQPRO ワッフル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) レモネード 注文コード79506125 品番WAF-715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状マルチループパイル レモネード 規格防炎性:E2180448 寸法(cm)50×50 機能SD/制電/防炎/中歩行 パイル長(mm)5.0〜2.5 (総厚7.5) 材質(パイル)原着ポリプロピレン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り/流し貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G
注意
流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする