SQPRO ピアド ネオ エコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 79506159 品番 PNE-1576
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状レベルループパイル ジンジャー 規格防炎性:E2220110 寸法(cm)50×50 機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/エコマーク認定商品/グリーン購入法適合品 パイル長(mm)3.5 (総厚6.5) 材質(パイル)リサイクル原着ナイロン 材質(バッキング)P.V.C+リサイクルシート+ガラス不織布 工法市松貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする