シンコール
シンコールの 内装資材
シンコールの カーペット・フロア
シンコールの タイルカーペット
SQPRO ピアド ネオ エコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
79506168
品番
PNE-1583
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
形状
レベルループパイル
色
サイレントブラック
規格
防炎性:E2220110
寸法(cm)
50×50
機能
SH/SD/制電/防炎/重歩行/エコマーク認定商品/グリーン購入法適合品
パイル長(mm)
3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)
リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)
P.V.C+リサイクルシート+ガラス不織布
工法
市松貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
グリーン購入法
適合