シンコール
シンコールの 内装資材
シンコールの カーペット・フロア
シンコールの タイルカーペット
TG-3000A プレーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
79506588
品番
TG-3805
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(cm)
50×50
パイル長(mm)
3.0(全厚6.0)
材質(パイル)
原着ナイロン(エコニール)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維
防炎性能試験番号
E2210378
制電性(KV)
1.0以下
パイル密度
1/10ゲージ