TG-3000A プレーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード79506624 品番TG-3809
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
寸法(cm)50×50 パイル長(mm)3.0(全厚6.0) 材質(パイル)原着ナイロン(エコニール) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維 防炎性能試験番号E2210378 制電性(KV)1.0以下 パイル密度1/10ゲージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする