※代表画像

耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 注文コード79507629 品番TOS80SFQ211
参考基準価格(税別)¥4,080,000 販売価格(税込) ¥2,967,800
販売価格(税別)
2,698,000
この商品は電圧・吐出口径・周波数など27種類から選べます 他の種類を見る

接液部すべてにオーステナイト系ステンレス鋼(SCS14、SUS316)を採用しています。

出力(kW)11 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 揚程(m)36 吐出量(L/min)800 タイプ非自動型 使用液液質:化学汚水、液温:0〜40℃ 用途産業工場・病院・研究所などの腐食性液・廃液の移送・排水用 仕様60Hz 口径(mm)80
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする