※代表画像

水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79507647 品番 100BN45.5
参考基準価格(税別)¥854,700 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現。通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献します。
また、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減させました。そのため、SDGsの観点からも、二酸化炭素の排出量の削減や、省エネ、維持管理の省人化なども提案できる製品です。

用途
合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。
下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。
仕様60Hz 出力(kW)5.5 周波数(Hz)60 電圧(V)三相200 全揚程(m)12.5 使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液 吐出量(m3/min)1.4 口径(mm)100
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

高効率と通過性を両立! | 水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型_Tsurumi Pump

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする