【オーダー】オーダーサイズ【高機能】光学式マウス対応ノンコピーデスクマット シングル(角R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79507735 品番 MAT90500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。再生透明塩化ビニールに特殊加工を施すことにより光学式マウスが使えるようになった高機能デスクマットです。コピーインク転写防止加工も施されており、安心のグリーン購入法適合商品です。

材質再生PVC 厚さ(mm)1.5 仕上角10R 縦(cm)46〜90 横(cm)451〜500 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする