マルチラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79508137 品番RV77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ラゲッジルームにラックを簡単に設置可能で、スペースを有効活用することができます。

用途
荷物を置いたまま使える作業スペースになります。
取付ベルトでヘッドレストに掛けて設置します。
SUVにおすすめです。
耐荷重:5kg
天板サイズ:約40×60cm
高さ:約41cm
注意
※以下の車種・シートには取り付けできません。ヘッドレストポールがない車種(シート一体型の車種)・ヘッドレストが特殊な形状の車種(ジャバラ等)・アクティブヘッドレスト車・リアシートが分割式でない車種(一体型)・背面にアシストグリップやテーブル等が付いているシート。
※リアシートのヘッドレストポールの付け根から床までの高さが620mm以下の車種に取り付けることができます。
※天板表面はすべりやすいため、走行中は物をのせないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする