ワイヤレスチャージ マグホルダー エアコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79508374 品番PF418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

最大15Wワイヤレス充電ができるマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダーです。

用途
iPhone12以降またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。
マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。
光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。
ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができます。
TYPE-C⇔TYPE-Cケーブル(1m)を付属しています。
取付方式エアコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする