innowa ベビーモニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79508505 品番CB001
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

寝室などにいる赤ちゃんの様子を別室からモニター機で見守ることができます。
センサーが反応すると、モニター機のお知らせ音が鳴るので、常にモニター機を見ていなくても寝室などにいる赤ちゃんの様子の変化に気付くことができます。
カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて声を聞くことや、話しかけることができます。
ナイトビジョン搭載で、暗いお部屋にいるお休み中の赤ちゃんを見守ることができます。
また、モニター機の操作で子守歌を再生・停止ことができ、寝室で眠っていた赤ちゃんが起きて泣きだした時に、子守歌(6曲搭載)をカメラから流すことができます。
カメラとモニター機間の接続設定が不要で、それぞれの電源を入れるだけですぐに使用開始できます。
モニター機は充電式で、持ち運びが可能なので、電源が近くにないお部屋で家事をする時にも見守りができ便利です。
付属の取り付けアームや、取付ネジパックで、カメラをベビーベットに固定したり、壁に設置することができます。
最大4台までカメラ追加可能。

付属品取り付けアーム、取付ネジパック、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書 質量(g)カメラ:約107、モニター:約178 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:112×84.6×84.6、モニター:91.8×124.5×42.5 充電時間(時間)約3 画質300万画素 入数1台 使用時間(時間)約6(明るさ音量を最大に設定した場合) 可動範囲(°)カメラ:水平360、垂直150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする