innowa ポータブル電源 Mighty

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79508530 品番 MT002
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

小さいのにパワフル!備えも遊びもこれ一個
自動車バッテリーを直接充電可能。バッテリー上がりトラブルでも安心。
複数の電気製品を同時給電 急速充電(PD/QC)対応。
大型LEDランプを商品後方に搭載 長期間の光源確保。
コンパクト&軽量設計 持ち運び楽々。
ファンレス設計で静かな動作音 屋内外問わず使える。

付属品ACアダプター、シガーソケットケーブル、自動車用バッテリー充電ケーブル、取扱説明書 質量(kg)8.3 型番Mighty 1000 入力USB Type-C:最大100W、シガーソケット:12.6V/10A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×190×138 入力端子DC:18-24V 最大140W、ソーラー:18-24V 最大150W LEDライト切替:5W/10W/SOS/警告灯 出力端子USB-A×3、USB-C×1、AC100-110V×2 入数1台 バッテリー容量(Wh)1016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする