PV003 innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) NHTechnology(NHテクノロジー) 79508539

PV003 innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) NHTechnology(NHテクノロジー) 79508539
PV003 innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) NHTechnology(NHテクノロジー) 79508539
PV003 innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) NHTechnology(NHテクノロジー) 79508539
PV003 innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) NHTechnology(NHテクノロジー) 79508539
PV003 innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) NHTechnology(NHテクノロジー) 79508539
PV003 innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) NHTechnology(NHテクノロジー) 79508539

innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79508539品番PV003
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

持ち運び便利なコンパクトサイズのポータブルソーラーパネル。
スマートフォンも最速2~3時間でフル充電、1時間半で80%まで充電可能 ※最大出力での充電の場合
野外使用も安心な防水性(IP67)※端子部分は除く
自動再充電機能を搭載、充電中断時、再び太陽光を感知すると自動的に充電を再開 します。
コンパクトな折畳み設計で、持ち運び収納もラクラク。
USBケーブル(USB-C)を同梱。すぐに使用可能。

付属品充電用USBケーブル(USB-AtoUSB-C)、取扱説明書グレー質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×122×20.9入数1台防水性IP67発電力(W)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする