SC-DP85AB SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATION 79508688

SC-DP85AB SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATION 79508688
SC-DP85AB SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATION 79508688
SC-DP85AB SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATION 79508688

SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
カメラ仕様バレット型
黒色
内容量1台注文コード79508688品番SC-DP85AB
参考基準価格(税別)¥15,455販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素

用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。寸法(mm)163×70×70黒色質量(g)366消費電力(W)5電源PoE給電(IEEE 802.3af)または、DC 12V/1A機能夜間フルカラー撮影・発光LED:対応最大解像度2880×1620防塵防水性能IP66動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー対応/対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:10画角水平:89° 垂直:47° 対角:107°動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様バレット型有線LANRJ45 10/100M ×1口
注意
※LANケーブルは付属していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする