用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。
寸法(mm)105×105×80
色白色
質量(g)323
消費電力(W)5
電源DC12V
最大解像度2560×1920
防塵防水性能IP66
動作湿度(%)10〜90(結露無きこと)
マイク/スピーカー対応/-
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
映像圧縮方式H.264/H.265
照射距離(m)赤外線:10
画角水平:89.2° 垂直:50° 対角:130°
動作温度範囲(℃)-10〜60
カメラ仕様ドーム型
有線LANRJ45 10/100M ×1口