強制押出し機構付防水フラットハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79509510 品番A-481N-3-1(TAK55)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,260
販売価格(税別)
4,782
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 材質亜鉛合金(ZDC) 長さ(mm)170 タイプ鍵付き キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする