曜日別特売
A-1481N-3-1(TAK55) ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509546

A-1481N-3-1(TAK55) ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509546
A-1481N-3-1(TAK55) ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509546
A-1481N-3-1(TAK55) ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509546
A-1481N-3-1(TAK55) ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509546

ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79509546品番A-1481N-3-1(TAK55)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,869
販売価格(税別)
18,063

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)長さ(mm)170キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする