薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79509607 品番A-464-1-1(TAK55)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,639
販売価格(税別)
3,308
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本 材質亜鉛合金(ZDC) 長さ(mm)143 保護等級IPX5(A-464-1/2/3) キー番号TAK55・0200 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする